Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HSE-651E Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HSE-651E Farbband Schwarz
Brother HSE-651E Farbband Schwarz
Brother HSE-651E Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106162180
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE-651E
EAN/GTIN:
     4977766822947
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der Original Brother HSe-651E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4,2 bis 13,5 mm entwickelt.

Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.

Die Original Brother HSe-651E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
21 mm
Farbbandlänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.