Schrittmotor, Typ=23H2A6415, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=13.8 ...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-56-28-126, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.26 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=103H5205-5210, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H7126-07400, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment...
Schrittmotor, Typ=103H7126-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H5208-0483, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=300 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=3.4 ...
Zubehörtyp = Impulsausgang Zur Verwendung mit = Schrittmotor-Antriebe und andere Motorantriebe Die Omron NX-PG0-Serie ist eine 1-x-Impulsausgangseinheit und verfügt über Vorwärts-/Rückwärtsrichtung...