Schrittmotor, Typ=23H2A8425, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.8 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=6.5 m...
Schrittmotor, Typ=23H2A8430, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.8 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=3.5 m...
Schrittmotor, Typ=SH2145-5641, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=14 mm, Haltemoment=10...
Produktpalette: - Außenlänge: 62 mm Nennstrom: 4 A Motorgröße: 86 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 12 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 2.74 Nm Anzahl der D...
Schrittmotor, Typ=SH2285-5771, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=14...
Produktpalette: - Außenlänge: 33 mm Nennstrom: 480 mA Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: - Anzahl der Dräht...
Schrittmotor, Typ=SH2285-5731, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=14...
Schrittmotor, Typ=SH2285-5671, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=800 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=145...
Produktpalette: - Außenlänge: 38 mm Nennstrom: 1.7 A Motorgröße: 42 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: - Anzahl der Drähte...