Schrittmotor, Typ=SH2285-5671, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=800 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=145...
Dreiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS3. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise und eine optimierte interne Geometrie aus, diese gewährleisten einen sehr leistungsstarken...
Produktpalette: ST2018 Series Außenlänge: 33 mm Nennstrom: 600 mA Motorgröße: 20 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 4 mm Schrittmotor: Eine Welle Schrittwinkel: 1.8 ° Drehmoment, max.: 1.8 N-...
Schrittmotor, Typ=103H5208-5210, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=...
Joy-it Schrittmotor NEMA34-02 NEMA34-02 3.8 Nm 5mA Wellen-Durchmesser: 14mm Haltemoment: 3,8 Nm 6-Pol JST-Buchse Nennspannung: 2.5 V Dieser NEMA-34 Hochdrehmoment-Schrittmotor eignet sich auch für ...