SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 30 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart I...
Renkforce Motor E-Achse Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239064 Renkforce Motor E-Achse für 3D-Drucker Pro 6+ Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+ Ausstattung: Geräuscharme Konstruktion L...
Bei unserer NEMA 11 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Mak...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=16HY0416, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=19 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=39.3 mm, Haltemoment=98 Nmm, Höhe=39.3 mm, Induktivi...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 30 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart ...
Bei unserer NEMA 11 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Mak...