Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.3Nm 3000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223836
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7126-0440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor, Typ=103H7126-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=1.3 Nm, Höhe=56 mm, Induktivität=4.5 mH, Länge=54 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2 A, Phasenstrom=2 A, Schaftdurchmesser=6.4 mm, Schaftlänge=21 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=2 Ω, Betriebsart=Unipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=360 gcm², Serien=SanMotion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 131,81*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 150,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.