Tauchmotorpumpe BEST 3 Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl. Ohne Schwimmerschalte...
Tsurumi Schmutzwasserpumpe HSA3.75SL mit kleinem aber verbrauchsgünstigem Motor, die bei ausreichend Druck viel Wasser bewegt. Mit 750 Watt Motorleistung schafft die Pumpe 580 Liter prof Minute und...
SANIVITE+ Schmutzwasserpumpe für den universellen Einsatz SANIVITE+ Schmutzwasserpumpe für den universellen Einsatz Die Haushaltspumpe SANIVITE+ entsorgt Abwässer von Waschbecken, Duschen, Geschirr...
Tauchdruckpumpe D-DWP 1000 • Leistungsstarke und robuste Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem maximalen Durchmesser von 38mm • Mit Schwimmerschalter zum Automatikbetrieb, ...
SPT PUMPEN SPT 750 W – Schmutzwasserpumpe-Tauchmotorpumpe (0,75 kW | Fördermenge max. 320 l/min | Förderhöhe max. 15,8 m | incl. Anschlusskabel) Für die Flachsauger-Tauchmotorpumpe SPT 750 W sind s...
Jung Schmutzwasserpumpe US62 ES 230 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 62 ES mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgan...
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP12.40.06.A1 1x230V 0,6kW 5m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP mit Schwimmerschalter. Schmutzwasserpumpe Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung...
Tauchmotorpumpe 3 MA Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl. Technische Daten: Betri...
Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit - geeignet für den Einsatz auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe bis 25 mm. Einsatzbereich: Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Gr...
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP12.40.06.1 1x230V 0,6kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integrier...