| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60154479 Herst.-Nr.: JP09814 EAN/GTIN: 4037066098142 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US62 ES 230 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 62 ES mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schukostecker Kopf, Laufrad u. Siebfuß aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 10 mm Druckstutzen: 1 1/2'' innen Medium: max 40 Grad C Fördermenge: max 19 m3/h Förderhöhe: max 9 m Gewicht: 12,5 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 3,9 A Leistung P2: 0,5 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 3G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 678,74* | € 754,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 690,13* | € 766,22* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 712,98* | € 787,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 832,49* | € 909,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,39* | € 917,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|