Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe NK4-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe NK2-22A
Schmutzwasserpumpe NK2-22A
Schmutzwasserpumpe NK3-22A
Artikel-Nr.:
     415-tsuNK4-22
Hersteller:
     TSURUMI 
Herst.-Nr.:
     NK4-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe

Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit - geeignet für den Einsatz auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe bis 25 mm.

Einsatzbereich:

  • Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser

Produktbeschreibung:

  • tragbar
  • Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
  • obere Auslaßöffung (seitlicher Durchfluß)
  • Freistromrad semi-vortex
  • doppelte innenliegende Gleitringdichtung
  • gekapselte Kugellager, wartungsfrei
  • Laufrad aus Sphäroguß GGG70 und ChromGusseisen
  • Pumpengehäuse aus Polyethylen, Polypropylen und Grauguß GG20
  • Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
  • eingebauter Motorschutz mit Thermoschalter
  • Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
  • Isolierung Schutzklasse F
  • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
  • Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000 und DIN 1.4028
  • Gewinde-/Schlauchanschluß

Produktdaten:

  • Druckstutzen: 2 ZollAG
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromart: 1~
  • Siebloch-D: 6 mm
  • max. Eintauchtiefe: 25 m
  • Auslaßöffungs-D: 50 mm
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Druckanschluss:
2 Zoll AG
Gewicht:
29 kg
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
20 m
Leistung:
2,2 kW
maximale Förderhöhe:
24 m
Nennstrom:
14,6 A
Schutzklasse:
IP 68
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe tsurumi, pumpen für schmutzwasser, tauchpumpe schmutzwasser, Abpumpen, Absaugen, Baupumpen, Pumpen, Tsurumi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.414,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,43*
€ 3.436,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.762,19*
€ 3.287,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.691,36*
€ 3.202,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.620,54*
€ 3.118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,51*
€ 2.944,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.444,33*
€ 2.908,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,37*
€ 2.873,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.