Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Best 3 M A 1721104621A Schmutzwasser-Tauchpumpe 10700 l/h 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555004-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1721104621A
EAN/GTIN:
     4027923012534
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Tauchmotorpumpe 3 MA

Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 10 mm · Förderdruck (max.): 1.5 bar · Förderhöhe (max.): 15 m · Fördermenge (max.): 10700 l/h · Gewicht: 12.9 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 750 W · Leistungsaufnahme (P1): 1300 W · Produkt-Art: Schmutzwasser-Tauchpumpe · Produktabmessung, Höhe: 352 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 352 mm
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
352 mm
Förderdruck (max.):
1.5 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Förderhöhe (max.):
15 m
Fördermenge (max.):
10700 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
750 W
Leistungsaufnahme (P1):
1300 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
10 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
12.9 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,10*
€ 473,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.