| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-1520 Herst.-Nr.: 0008P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SANIVITE+ Schmutzwasserpumpe für den universellen Einsatz
SANIVITE+ Schmutzwasserpumpe für den universellen Einsatz Die Haushaltspumpe SANIVITE+ entsorgt Abwässer von Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Urinalen Badewannen und Spülen. Eben alle Abwässer, die nicht mit Fäkalien belastet sind, ob kalt oder heiß. Die zulässige Wassertemperatur darf max. 40 Grad C (kurzzeitig 60 Grad C) betragen. Förderhöhe vertikal 7 m, horizontal 55 m. Die Sanivite+ ist steckerfertig mit Kabel für 220 - 240 V / 50 Hz. Die Ableitung des Abwassers erfolgt durch einen DN 25 / 32 mm Druckleitungsanschluss. Die Anlage ist mit Silence-Technologie ausgestattet (42 dB(A) und 15% solewasserbeständig. Die Motorleistung beträgt 400 W. Es stehen 4 Einleitungsöffnungen Durchmesser 40 mm zur Verfügung. Rückschlagkappe und Anschlusszubehör sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen LxBxH: 367x189x330 mm SFA Sanibroy Haushaltspumpe SANIVITE+, für den universellen Einsatz an Waschmaschine, Waschtisch, Spülmaschine, Badewanne etc., Steckerfertig SFA Haushaltspumpe SANIVITE+, für den universellen Einsatz, Steckerfertig Inbetriebnahme und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal! Die Haushaltspumpe SANIVITE+ entsorgt Abwässer von Waschbecken, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Urinalen Badewannen und Spülen. Eben alle Abwässer,die nicht mit Fäkalien belastet sind, ob kalt oder heiß. Die zulässige Wassertemperatur darf max. 40 Grad C, KZB 70 Grad C beragen. Förderhöhe vertikal 7m, horizontal 55m. Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32mm Die Leistung liegt bei 400Watt. Silence- Ausführung, schallgedämmt. Mit integrierter Rückschlagklappe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, Pumpen für Schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasserpumpen, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasser-hebeanlage sfa, abwasser hebeanlage, schmutzwasserpumpe 10l/min, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sanivite, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 432,98* | € 488,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,69* | € 497,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,99* | € 497,40* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,62* | € 499,14* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 447,90* | € 504,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|