Schmutzwasser-Tauchpumpe DRAIN 10000 Inox • Schmutzwassertauchpumpe mit rostfreiem Inox-Edelstahlgehäuse für stark verschmutztes Wasser • Komfortables Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schw...
Jung MultiDrain-Pumpe UV620-3 S 400 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN MultiDrain-Pumpe UV 620-3S mit Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit vertikalem und horizontalem Druckab...
Der Ansaugschlauch für die professionelle Kärcher Schmutzwasserpumpe WWP 45 ist als praktisches Zubehörteil bestellbar. Mit diesem Schlauch haben Sie die Möglichkeit, die Einsatzbereiche der Pumpe ...
Jung Schmutzwasserpumpe U5K 230 V, ohne Schaltung, 10m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe U 5 K Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VD...
Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand Doppelte Gleitringdichtung...
` Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA mit der Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe 15000. Du besitzt ein Haus mit Kellerräumen, einen Garten mit Teich oder Pool oder hast mit einer überfluteten Baugru...
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP35.40.06.3.V 3x400V 0,6kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integri...
SANIFLOOR+ Schmutzwasserpumpe SANIFLOOR+1, Siphon für Fliesenboden Die SANIFLOOR+ 1 Haushaltspumpe mit Funktechnik wurde speziell für die Abwasserentsorgung bodengleicher Duschen entwickelt. Das Be...
Einhell GC-DP 9040 N 4181510 Schmutzwasser-Tauchpumpe 22000 l/h 9 m Schmutzwasserpumpe GC-DP 9040 N Tragegriff Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 9040 N ist...
Jung MultiDrain-Pumpe UV625-3 S 400 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN MultiDrain-Pumpe UV 625-3S mit Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit vertikalem und horizontalem Druckab...