Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub un...
LDPE-Schlauchfolie perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten mit wechselnden Längenanforderungen Hiermit verpacken Sie Ihre Produkte individuell auf das jeweils benötigte Läng...
Die LDPE-Schlauchfolie eignet sich sehr gut, um unterschiedlich lange Gegenstände und Packgüter vor Schmutz und Kratzern zu schützen. Die Länge lässt sich individuell anpassen. Unsere PE-Folien sin...
Klebstoff GEISTLICH, 600 ml Mirapur 9110, Schlauchbeutel stand- und wasserfester 1K PUR Konstruktionsklebstoff, Klebungen von Holz- und Holzwerkstoffen, die wasser- und wetterfest sein müssen, geei...
ESD Schlauchfolie aus ableitfähigem Polyethylen, verschweißbar, Breite 300 mm, 1 Rolle = 250 m | LH1960 ESD Permastat® Schlauchfolie - mit Druck Die ableitfähige Polyethylenfolie schützt Ihre empfi...
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen S...
Schlauchfolie "Lebensmittel geeignet" 150 mm x 500 m / ca. 50µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Di...
LDPE-Schlauchfolie - Format: 150x0,100 mm, transparent LDPE-Schlauchfolie, auch unter Folienschlauch oder Verpackungsschlauch bekannt ist eine Verpackungsfolie, mit der diverse Produkte schnell und...
Vorgeöffnete Beutel auf einer Rolle 100% recyclerbar Für Thermodruck geeignet Folie: Klare Folie aus LDPE Geringeres Versandvolumen Weniger Verbrauch von Füllmaterial Wasserdichte und reißfeste Beu...