LDPE Schlauchfolie genadelt • Genadelt, dadurch luftdurchlässig • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstä...
LDPE-Schlauchfolie - Format: 100x0,100 mm, transparent LDPE-Schlauchfolie, auch unter Folienschlauch oder Verpackungsschlauch bekannt ist eine Verpackungsfolie, mit der diverse Produkte schnell und...
Vorgeöffnete Beutel auf einer Rolle 100% recyclerbar Für Thermodruck geeignet Folie: Klare Folie aus LDPE Geringeres Versandvolumen Weniger Verbrauch von Füllmaterial Wasserdichte und reißfeste Beu...
luft- und schlagregendichte Folie · hochwertige spritz- und streichbare Hybridpolymerpaste · für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen...
Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub un...
LDPE-Schlauchfolie, transparent 1000 x 0,05 mm / 330 m LDPE – Schlauchfolie, transparent Flachliegende Breite : 1000 mm Umfang : 2000 mm Stärke : 50 my Laufmeter 330m Durchmesser: ca. 636,90
EGOSIT Schnellbindekitt - Made in Germany ist ein Qualitätsprodukt des Herstellers EGO. Das Produkt ist ein zähplastischer Verglasungskitt für Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfens...
COLLANO RS 8021, Alu-Schlauchbeutel zu 600 ml hochwertige r, elastischer Silanklebstoff auf Basis MS-Polymer feuchtigkeitshärtend, hohe Kohäsion, überzeugt mit seiner hervorragenden Spachtelbarkeit...
Die LDPE-Schlauchfolie eignet sich sehr gut, um unterschiedlich lange Gegenstände und Packgüter vor Schmutz und Kratzern zu schützen. Die Länge lässt sich individuell anpassen. Unsere PE-Folien sin...