Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebstoff GEISTLICH, 600 ml Mirapur 9110, Schlauchbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebstoff GEISTLICH, 600 ml Mirapur 9110, Schlauchbeutel
Klebstoff GEISTLICH, 600 ml Mirapur 9110, Schlauchbeutel
Artikel-Nr.:
     4708-8621621
Hersteller:
     GEISTLICH
Herst.-Nr.:
     1583.9110.04
EAN/GTIN:
     7630009336256
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Folienschlauch
Schlauchfolie
Klebstoff GEISTLICH, 600 ml Mirapur 9110, Schlauchbeutel

stand- und wasserfester 1K PUR Konstruktionsklebstoff, Klebungen von Holz- und Holzwerkstoffen, die wasser- und wetterfest sein müssen, geeignet für den Holz- und Elementbau, erfüllt die Anforderungen gesunder und ökologischer Bauweise nach MINERGIE-ECO® Standard Wärmebstständigkeit: > +135°C (EN 14292), Wasserbeständigkeit: EN204-D4
Weitere Informationen:
Auftragsart:
Auftragspistole mit Düse
Auftragsmenge:
150 - 300 g/m²
Anwendungsbereich:
Holz
Inhalt:
600 ml
Farbe:
Beige
Mindestpresszeit:
45 min.
Packung:
1 Stück
Produktart:
PU-Klebstoff
Produktlinie:
Mirapur,Mirapur
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Klebstoffart:
PU-Klebstoff
Modellbezeichnung:
9110,9110
Ökolabel:
EC 1 / eco 1
offene Zeit max.:
10 min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.