Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200 mm breit, Rollenlänge 200 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-730900
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002909
EAN/GTIN:
     4061753103604
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Schlauchfolie, 200 mm breit, Rollenlänge 200 m.

Zum Einschweißen von Einzelteilen mit unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
200 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
200 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: 730900 49, Flachfolie, Flachfolien, Folie, Folien, Packmaterial, Packmaterialien, Schlauchfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.