Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schlauchfolie, 200 mm breit / 50 µ stark 500 lfdm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-201003
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     201003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200mm breitx500lfm 50...
folienschlauch

PE-Schlauchfolie


Format:200x0,050 500 lfdm


Merkmale:

  • aus umweltfreundlichem Polyethylen

  • transparent, unbedruckt

  • einzeln verpackt

  • recyclingfähig

Weitere Informationen:
Maße:
200 mm x 500 lfm mm
Stärke:
50 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 200 mm x 500 m x ,005 mm, Schlauchfolie| Folien| Schlauchfolien| Schlauch| Beutelfolie| Endlosschlauch| LDPE| Folienschweißgeräte| Beutelmaschine| Folienverpackungsautomat| Tütenschweißer| Beutelverpackungsautomat| Endlosbeutel| Beutel Verpackungsautomat| Beutelgerät| Beutelschweißer| Beutelverpackungsmaschine| Tütenmaschine| Beutel Verpackungsmaschine| Tütengerät| LDPE-Schlauchfolie| LDPESChlauchfolie| Schlauchfolien| Schlauchbeutel| Schlauchtüte| Schlauchtüten| transparenteschlauchfolie| schlauchfolietransparent| extra| stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Rolle (ab € 42,58* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 99,40*
€ 118,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 97,49*
€ 116,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,45*
€ 85,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,50*
€ 64,86
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 50,07*
€ 59,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,09*
€ 57,23
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,58*
€ 50,67
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
201005
ab € 26,05*
Ähnlich
Steinbach
201011
ab € 33,47*
Ähnlich
Steinbach
201006
ab € 33,71*
Ähnlich
Steinbach
201021
ab € 42,92*
Ähnlich
Steinbach
201007
ab € 51,98*
Ähnlich
Steinbach
201016
ab € 65,31*
Ähnlich
Steinbach
201008
ab € 65,35*
Ähnlich
Steinbach
201015
ab € 69,14*
Ähnlich
Steinbach
201009
ab € 69,17*
Ähnlich
Steinbach
201010
ab € 22,03*
Ähnlich
Steinbach
201004
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.