Futura Portable Sealers Technische Daten: Abmessung: 170 x 180 x 95 mm Sie finden überall Einsatz, wo fertige Beutel verschlossen werden müssen. Diese Handmodelle können mit zwei Klemmen und einer ...
SOUS VIDE - Trend aus der Sterneküche: Fleisch, Fisch oder Gemüse lassen sich im Vakuumbeutel kochen. Der Vorteil: Die Lebensmittel garen im eigenen Saft und werden besonders zart und schmackhaft. ...
Schlauchfolie 100x0,10mm 03, farblos, transparent Rolle à 25 mtr. Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- und...
Umfang 25 cm.(390…) Der Allrounder ist geeignet für fast alle Anwendungen in der Laminiertechnik. Produktdetails: PVA-Folie ist leicht angefeuchtet | sehr dehnbar | konische Form | Stärke 0,08 mm |...
AEOLOS Classic - Schlauch-Luftpolsterfolie • Schlauchfolie in hoher Qualtiät zum Herstellen von Polserschutz • Im Urzustand flach auf Rolle gewickelt, das minimiert die Lager- und Transportkosten •...
Schlauchfolie, Materialstärke 100 µm, LxB 250 m x 150 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienma...
Die transparente LDPE-Schlauchfolie ist eine perfekte Verpackungsalternative für alle, die viele Produkte in unterschiedlicher Länge verpacken müssen. Schlauchfolien bieten Ihnen die Möglichkeit la...
LDPE-Schlauchfolie transparent, unbedruckt 100mm breit flachliegend Folienstärke 200 µ Rollenlänge 250 m 1 Rollen p. Karton Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpac...
Schlauchfolien Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her. Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte P...
6-FRISCHESTERNE: Kochfest, stark und reißfest bei einer Folienstärke von mehr als 160 µ. Das Durchstoßen von spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten wird verhindert - sehr stark & reißfe...