Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...
Perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten mit wechselnden Längenanforderungen. Hiermit verpacken Sie Ihre Produkte individuell auf das jeweils benötigte Längenmass zugeschnitt...
LDPE Schlauchfolie genadelt • Genadelt, dadurch luftdurchlässig • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstä...
Schlauchfolie 300x0,10mm PE, farblos, transparent Rolle à 25 mtr. Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- und...
Schlauchfolie 100 mm x 100 m / ca. 200µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 100 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Si...
LDPE-Schlauchfolie - Format: 50x0,050 mm, transparent LDPE-Schlauchfolie, auch unter Folienschlauch oder Verpackungsschlauch bekannt ist eine Verpackungsfolie, mit der diverse Produkte schnell und ...
Vorgeöffnete Beutel in Z-Faltung in Umkarton 100% recyclerbar Für Thermodruck geeignet Folie: Klare Folie aus LDPE Geringeres Versandvolumen Weniger Verbrauch von Füllmaterial Wasserdichte und reiß...
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 400 x 0,10 mm / 250 m; 100my PE-Schlauchfolie – LDPE-Schlauchfolie, transparent Flachliegende Breite : 400 mm Umfang : 800 mm Durchmesser : ca. 254,70 mm Stärke : 1...
Rosa-antistatische Folien sind LDPE Folien mit antistatischen Zusätzen, diese verringern Aufladung und somit auch Entladung. Antistatische Folien sind als Staubschutz, als Verpackung für unempfindl...
Die transparente PE-Schlauchfolie ist robust und widerstandsfähig. Sie ist geeignet für das problemlose Verpacken von schweren und scharfkantigen Produkten und schützt diese vor Staub, Schmutz und ...