WEDO® Schlüsselschrank für 21 Schlüssel mit modernem Elektronikschloss. Die neuen Schlüsselschränke sind mit einem elektronischen Drehzahlenschloss ausgestattet, das per Benutzercode (3- bis 8-stel...
Der masunt Fächertresor 4062 Online ermöglicht eine flexible, elektronische Schlüsselverwaltung. Aufgrund der hohen Sicherheitsmerkmale eignet sich der massive Schließfachtresor aus wetterfestem Ed...
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden, VDMA B und Euro-Norm S2, 1950 Haken, 4 Fachböden, HxBxT 1506 x 836 x 700 mm. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und zusätzlich Eu...
Schlüsselkasten 36-M aus Aluminium, mit mechanischem Schloss und 36 Haken aus Aluminium - zeitloses Design einfache Wandverschraubung, Montagematerial wird mitgeliefert inkl. farbig sortiertem Must...
WEDO® Schlüsselschrank für 32 Schlüssel mit modernem Elektronikschloss. Die neuen Schlüsselschränke sind mit einem elektronischen Drehzahlenschloss ausgestattet, das per Benutzercode (3- bis 8-stel...
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 200 Haken, HxBxT 636 x 460 x 200 mm. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006. Einwandige...
Der Schlüsselsafe Klassiker von masunt: Auch außerhalb der Öffnungszeiten - rund um die Uhr - Gästen, Mitarbeitern und Dienstleistern Zugang ermöglichen und so den Umsatz erhöhen und die Prozesse v...
Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden, VDMA B und Euro-Norm S2, 2310 Haken, HxBxT 1256 x 836 x 700 mm. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und zusätzlich Euro-Norm S2 na...
Sygonix SY-5044458 Schlüsseltresor Schlüsselschloss Schlüssel-Tresor Stahlblechgehäuse Inkl. 2 Schlüssel Der Tresor dient zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er verfügt über ein stabiles Stahlbl...
Schlüsselsafe/Aufputztresor APT Standard, 110 x 80 x 55 mm, Edelstahl gebürstet Schlüsselsafe für die Aufbewahrung von Schlüssel, Aufputzmontage vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30 mm) Lieferum...
Der Schlüsselsafe ist beliebt bei Pensionen und Hotels: Mit vier separat steuerbaren Fächern bis zu 12 Schlüssel übergeben. Gästen, Mitarbeitern und Dienstleistern auch außerhalb der Öffnungszeiten...