Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Rottner T05329 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92466014
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T05329
EAN/GTIN:
     9006072063364
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
20 Haken
Anzahl der Schlüsselhalter
20
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 245 x 110 mm
Innenmaße (B x T x H)
295 x 240 x 30 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,0003*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,0003*
€ 157,0804
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.