Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5044458 Schlüsseltresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522229-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5044458
EAN/GTIN:
     4064161204758
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsselsafe 2 haken
schlüsseltresor
Sygonix SY-5044458 Schlüsseltresor Schlüsselschloss

Schlüssel-Tresor

Stahlblechgehäuse
Inkl. 2 Schlüssel

Der Tresor dient zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er verfügt über ein stabiles Stahlblechgehäuse und kann entweder an einer Wand oder auf einer stabilen Oberfläche befestigt werden.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Gewicht: 5.25 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenmaß Breite: 305 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 155 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Volumen: 9.3 l

Lieferumfang:
Schlüssel-Tresor,2 x Schlüssel,4 x Schraube,4 x Unterlegscheiben,1 x Filzmatte,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 200 x 200 mm
Volumen:
9.3 l
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Sygonix
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
155 mm
Innenmaß Höhe:
195 mm
Innenmaß Breite:
305 mm
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Gewicht:
5.25 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5044458, 1762989, BT-1762989, BT-31M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.