Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Notschlüsselkasten
>
Artikel
PAVO 8033911 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-25134572
Hersteller:
pavo
Herst.-Nr.:
8033911
EAN/GTIN:
8717448033911
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
50 Haken
Schloss Art
2 Schlüssel, Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 400 x 550 mm
... >
Büromöbel
>
Bürolagerungsmöbel
>
Schlüsselkästen & Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsselschrank
,
Schlüsselsafe
,
Schlüsseltresor
,
pavo schlüsseltresor mit 50 haken
,
notschlüsselbox
,
notschlüsselkasten pavo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 101,67*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt