Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsafe/Aufputztresor APT Standard, 110 x 80 x 55 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
Symbol zu Schlüsselsafe/Aufputztresor APT Standard, 110 x 80 x 55 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-102218982
Hersteller:
     econ solutions
Herst.-Nr.:
     50000073
EAN/GTIN:
     9002730795691
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
econ schlüsselsafe
schlüsseltresor
Schlüsselsafe/Aufputztresor APT Standard, 110 x 80 x 55 mm, Edelstahl gebürstet

Schlüsselsafe für die Aufbewahrung von Schlüssel, Aufputzmontage
vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30 mm)

Lieferumfang: Befestigungsschraube für den Zylinder (Edelstahl)

Weitere Informationen:
Außenmaß HxBxT:
110 x 80 x 55 mm
Material:
Edelstahl gebürstet
Ausführung:
mit 2 Schlüsselhaken, ohne Zylinder
Marke:
Erwe
Weitere Suchbegriffe: keysafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.