Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg Schilderständer, klein, für Schilderformat bis 400 mm Schenkellänge, für den Innenbereich, zusammenklappbar, Schilderbefestigun...
Schilderständer, mittel, feuerverzinktes Dreibein, Höhe 900mm, 5kg Schilderständer, mittel, für Schilderformate ab 600 mm Durchmesser und 630 mm Schenkellänge, maximale senkrechte Klemmhöhe 740 mm,...
reduziert Punktbelastung auf empfindlichen Belägen werkzeuglos unter die Füße der Schilderständer schieben Schuh wird durch eine Ausprägung am Fuß gehalten und kann nur durch Anheben entfernt werden
Lieferumfang: 1 x Schaftrohr aus Vierkantrohr 2500 mm Material: Stahl, verzinkt Vierkantrohr: 40 x 40 mm gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft 1 x Fußplatte K1 Material: Recycling-Material Maße (LxBx...
Dieser stabile Schilderständer dient zur Aufnahme von zwei Schildern verschiedener Größe und Form. So können z. B. Warnschilder nach StVO mit Hinweisschildern kombiniert werden. Das Fußstück verfüg...
Lieferumfang: 1 x Schaftrohr aus Vierkantrohr 3500 mm Material: Stahl, verzinkt Vierkantrohr: 40 x 40 mm gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft 3 x Fußplatten K1 Material: Recycling-Material Maße (LxB...
Material: Vierkantrohr, Stahl, verzinkt Gesamtlänge: 4500 mm Vierkantrohr: 50x 50 mm (3000 mm) und 60 x 60 mm (1500 mm) verschweißt auf der Gesamtlänge | zur Montage von Verkehrszeichen an der Schi...
Material: Stahl, verzinkt Grundmaße (LxB): 810 x 450 mm für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm zu Bestücken bis Gewichtsklasse K4 (entspricht bis zu 4 Fußplatten) | Fußplatten können gestapelt werden...
Material: Stahl, verzinkt Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück | zur deutlichen Reduzierung der Punktbelastung auf empfindlichen Belägen, heißem Asphalt und schlammigen oder unbefestigten Untergründen...
TL-Fußplatte nach K1 für Ihre individuellen Absperrlösungen im Betrieb und Straßenverkehr Eigenschaften: Material: Recyclingmaterial Maße: 800 x 400 mm Farbe: schwarz Spezifikation: K1 Gewicht: 28 ...
Fußplatte, PVC, beidseitig griffbereit, 800x400mm, Gewicht 28 kg Fußplatte, für eine mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsysteme, Material: PVC, beidseitig griffbereit, Fo...
Befestigungsset A, für die Montage an Rohrrahmen, rostfrei Befestigungsset A, für die Montage an Rohrrahmen, rostfrei, bestehend aus: 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern, 8 Karosserie-U-Scheiben
Fußplatte, Recyclingmaterial, 400x400mm, 12kg Fußplatte, für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen, 100% Recyclingmaterial, bruchsicher, beständig gegen Öl, Abg...
Die Schake Kabelkrone zur Anbringung an z.B. Stellage dient der Verlegung von Kabelsträngen zum Unterfahren. Schake Stellage Kabelkrone Für die Verlegung von Kabelstränge zum Unterfahren Aufnahme v...