Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellage für Verkehrszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stellage für Verkehrszeichen (Art. 35360)
Modellbeispiel: Stellage für Verkehrszeichen (Art. 35360)
Anwendungsbeispiel (Schildhalter siehe Zubehör):
Artikel-Nr.:
     328SW-35360
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527679346
Suchbegriffe:
Schilderständer
schake schilderständer
schilderständer
  • Material: Vierkantrohr, Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: 4500 mm
  • Vierkantrohr: 50x 50 mm (3000 mm) und 60 x 60 mm (1500 mm)
  • verschweißt auf der Gesamtlänge

|
  • zur Montage von Verkehrszeichen an der Schildhalterung Art. 35361
  • für langfristige Einsätze geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
4500 mm
Vierkantrohr:
50x 50 mm (3000 mm) und 60 x 60 mm (1500 mm)
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Schutzplankenhalterung, Plankenhalterung, Leitplankenhalterung, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.