Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildaufstellung Komplett-Set I


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schildaufstellung Komplett-Set I leicht (Art. 18797)
Modellbeispiel: Schildaufstellung Komplett-Set I leicht (Art. 18797)
Modellbeispiel: Schilderklemme, rot aus Kunststoff
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Vierkantrohr
Modellbeispiel: Fußplatte K1 aus Recyclingmaterial
Artikel-Nr.:
     328SW-18797
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448381
Suchbegriffe:
Schildaufstellung
Schildaufsttelungsset
Komplett-Set


Lieferumfang:

1 x Schaftrohr aus Vierkantrohr 2500 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Vierkantrohr: 40 x 40 mm
  • gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft

1 x Fußplatte K1
  • Material: Recycling-Material
  • Maße (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Öffnungen:
    40 x 40 mm
    60 x 60 mm
    2 x Ø 42 mm
  • inkl. 2 Tragegriffen

3 x Schilderklemme rot
  • Material: Kunststoff
  • für Vierkantrohre 40 x 40 mm
    und Rundrohre Ø 42 mm

|
  • zur schnellen und unkomplizierten Schildaufstellung
  • Schaftrohr wird vor dem Verzinken zugeschnitten, d.h. keine Rostbildung an den Enden
  • Fußplatte der Gewichtsklasse K1, umweltschonend, einsetzbar als Schilderständer durch entsprechende Einstecköffnungen, für Sicherheitsbaken nicht verwendbar
|

Achtung: Schilder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Schaftrohr aus Vierkantrohr (2500 mm), 1x Fußplatte K1, 3x Schildklemme rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 99,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 126,82*
€ 150,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,44*
€ 149,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,19*
€ 145,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,31*
€ 140,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,77*
€ 118,73
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.