Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schilderständer
>
Artikel
Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5194
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
5194
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Schilderständer
schilderständer
Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg
Schilderständer, klein, für Schilderformat bis 400 mm Schenkellänge, für den Innenbereich, zusammenklappbar, Schilderbefestigung mittels Auflageschiene und Klemmschellen, Material: feuerverzinkter Stahldraht, Format: zusammengeklappt 420 x 600 x 100 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Durchmesser: 7 mm, Gewicht: 1,1 kg
... >
Verkehrszeichen, Parkplatzschilder
>
Rohrpfosten und -schellen
>
Rohrpfosten und -schellen
Weitere Suchbegriffe:
Schildaufsteller
,
Zubehör zu Verkehrsschilder
,
Zubehör zu Verkehrszeichen
,
Schilderzubehör
,
Befestigungszubehör
,
Schildermast
,
Schilderpfosten
,
Schildpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderständer, groß, mit Schaftrohr, Klemmschellen, Fußplattenständer
Kroschke
18230
€ 126,23*
Ähnlich
Schilderständer, mittel, feuerverzinktes Dreibein, Höhe 900mm, 5kg
Kroschke
7903
€ 122,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.