Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schilderständer
>
Artikel
Schuh für Schilderständer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-35301-F
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35301-F
EAN/GTIN:
4250384748333
Suchbegriffe:
Schilderständer
schilderständer
reduziert Punktbelastung auf empfindlichen Belägen
werkzeuglos unter die Füße der Schilderständer schieben
Schuh wird durch eine Ausprägung am Fuß gehalten und kann nur durch Anheben entfernt werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,19 kg
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Aufstellvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Schild
,
Schilderklemme
,
Schilderhalter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,05*
€ 20,68*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 15,00*
€ 20,71*
Lager 874SW
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 33,51*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 53,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adapter für Schilder zum Einstecken in Schaftrohr 40 x 40 mm, inkl. 2 Schrauben zur Schilderbefestigung, kann fix am Schild befestigt und ins Schaftrohr eingesteckt werden Länge...
Schake
35316A
€ 32,17*
Ähnlich
Adapter zur Schildbefestigung, 560 mm
Schake
35304a
€ 18,33*
Ähnlich
Adapterplatte für Gitterrohrmast und Beton- Aufstellvorrichtung zur Verbindung
Schake
3F120-2
€ 279,81*
Ähnlich
Adaptierung für Beton-Aufstellvorichtung Einsteckmöglichkeit für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Vierkantrohre bzw. Rundrohre, Schilderstangen können mittels 4 Schrauben befestigt wer...
Schake
3F120-1
€ 60,73*
Ähnlich
Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
35350-5
€ 768,12*
Ähnlich
Beton-Aufstellvorrichtung 1000Kg (3F121)
Schake
3F121
€ 562,36*
Ähnlich
Beton-Aufstellvorrichtung 600Kg (3F120)
Schake
3F120
€ 474,62*
Ähnlich
Drehkupplung 'BB'
Schake
3f120-5
€ 12,10*
Ähnlich
Erdspieß Typ N1
Schake
35308n
€ 39,21*
Ähnlich
Erdspieß Typ S
Schake
35309s
€ 158,34*
Ähnlich
Gitterrohrmast für Beton - Aufstellvorrichtung, mit angeschweißten Grundplatten an den Ø 48 mm Standrohren für die Aufnahme an Adapterplatte (3F120-2) Gittermaste sind für Ampel...
Schake
353016
€ 704,81*
Ähnlich
Lampenmast aus Stahlrohr mit Kipphalterung zum umlegen, Masthöhe: 5,80 m, verzinkt
Schake
353160
€ 425,75*
Ähnlich
LED Strahler
Schake
3531s1
€ 384,62*
Ähnlich
Leitplankenhalterung Typ 1 für kurzfristige Einsätze
Schake
35313-40
€ 82,31*
Ähnlich
Niederhalter für Schilderständer
Schake
35301nh
€ 28,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.