Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte, PVC, beidseitig griffbereit, 800x400mm, Gewicht 28 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12909
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
schilderständer
Fußplatte, PVC, beidseitig griffbereit, 800x400mm, Gewicht 28 kg

Fußplatte, für eine mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsysteme, Material: PVC, beidseitig griffbereit, Format: 800 x 400 mm mit Kombiöffnung, 2 Öffnungen: 60 x 60 mm, 3 Öffnungen: 40 x 40 mm, Durchmesser: 42 mm, Gewicht: ca. 28Kg
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Halter, Schilderzubehör, Fuß, Bakenfuß, Gitterrohrmast, Schildermontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 24,74*
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,65*
€ 4,70*
ab € 30,38*
€ 42,71*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 37,09*
€ 50,05*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 40,70*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
760903
ab € 27,71*
Zubehör
horizont group
760905
ab € 33,16*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
ASW19-1200
ab € 21,06*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
ASW19-1500
ab € 25,45*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
ASW19.2
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.