Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer, mittel, feuerverzinktes Dreibein, Höhe 900mm, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7903
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilderständer
kroschke schilderständer
schilderständer
Schilderständer, mittel, feuerverzinktes Dreibein, Höhe 900mm, 5kg

Schilderständer, mittel, für Schilderformate ab 600 mm Durchmesser und 630 mm Schenkellänge, maximale senkrechte Klemmhöhe 740 mm, mit Trageöse, Fahnenschuh zum Einstecken einer Warnflagge, Schilderbefestigung durch Klemmschrauben mit Flügelmuttern, Material: Dreibein aus feuerverzinktem Stahl, Format: zusammengeklappt 930 x 1050 x 50 mm, Gesamthöhe: 900 mm, Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Schildaufsteller, Straßenverkehrsschild, Rohrpfosten Rohrschellen, Schilderpfosten, Schildpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.