Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine,...
Nomapack® U 6-12mm Edge Pad Gehrungsschnitt Der Schutzschaum des Typs „6-12“ ist aufgrund seiner engen Nut vor allem ideal für den Kantenschutz bei dünnen Produkten aus den Werkstoffen Glas, Kerami...
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, P...
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1250 mm, Länge 500 m. Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunb...
Der flexible, reißfeste, stoßdämpfende und kratzfeste Schaumbeutel ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glaswaren, Porzellan, Dekofiguren und Ra...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 100 m x 5,0 mm / 20 kg/m³ PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen gering...
Nomapack® U Multishape 15-25mm MS Rolle Schaumpolster des Typs „U-Multishape“ eignen sich dank keilförmiger Aussparungen zwischen den Gliedern besonders für empfindliche und ungradlinige Produkte. ...
PE-Schaum - 1,5 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen geeignet • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolste...
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 500 mm, Länge 250 m. Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbe...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine...
Nomapack® U Multishape 25-35mm MS Rolle Schaumpolster des Typs „U-Multishape“ eignen sich dank keilförmiger Aussparungen zwischen den Gliedern besonders für empfindliche und ungradlinige Produkte. ...
PE-Schaum - 1,5 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen geeignet • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolste...