Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 500 mm, Länge 250 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
PE-Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-674735
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N50-1
EAN/GTIN:
     4061753104496
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 500 mm, Länge 250 m.

Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbedenklich. Wasserundurchlässig.

Das leichte und weiche Polster für technische Geräte, Zubehör, Ersatzteile und vieles mehr. Flexible Anwendung: Schaumstoff kann zusammengedrückt, geknüllt oder gefaltet werden. Lieferung auf Rolle.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
250 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Eigenschaft:
Standard
Palettenmenge:
12 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, ratioform schaumfolie, 674735 49 (N50-1), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Packmaterial, Packmaterialien, Schaumfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.