| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6511023 Herst.-Nr.: 651024 EAN/GTIN: 4251684748610 |
| |
|
| | |
| Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Form: | Rolle | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 20 kg/m³ | Länge: | 80.00 | Breite: | 80.00 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |