Polstermaterial aus PE-Schaumfolie, perforiert, Rolle, Stärke 1 mm, 500 lfm Sparen Sie Zeit beim Verpacken und Sichern von Versandwaren, indem Sie perforierte Schaumfolie benutzen. Die Polsterfolie...
Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstärkt Der Schutzschaum des Typs „6-12“ ist aufgrund seiner engen Nut vor allem ideal für den Kantenschutz bei dünnen Produkten aus den Werkstoffen Glas, Keramik ...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³ Farbe: Weiß Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine,...
Die reißfeste, stoßdämpfende Schaumfolie auf der Rolle ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glas, Porzellan, elektronische Geräte, lackiertes Ho...
PE-Schaum - 4,0 mm • Besonders gut stoßdämpfend dank des 4 mm starken Schaumes • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und...
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1250 mm, Länge 250 m. Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunb...
Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc. Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratz...
TAP Schaumstofffolie, (B)1,2 x (L)200 m, weiß aus LDPE, Stärke: 1,0 mm, flexibel, bietet optimalen Schutz für Produkte mit empfindlichen Oberflächen, schützt vor Kartzern, Staub, Feuchtigkeit & Vib...
Nomapack® U 6-12mm Edge Pad Gehrungsschnitt Der Schutzschaum des Typs „6-12“ ist aufgrund seiner engen Nut vor allem ideal für den Kantenschutz bei dünnen Produkten aus den Werkstoffen Glas, Kerami...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine,...
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, P...