Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 100 m x 5,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
schaumpolsterfolie_rolle_weiss_100cmx100mx5mm_6510009_01
schaumpolsterfolie_rolle_weiss_100cmx100mx5mm_6510009_01
schaumpolsterfolie_rolle_weiss_100cmx100mx5mm_6510009_01
Artikel-Nr.:
     424-6510009
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     9000156
EAN/GTIN:
     4251684748368
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 100 m x 5,0 mm / 20 kg/m³
PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 100 m x 5,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 190,98*
€ 227,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,44*
€ 205,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 164,83*
€ 196,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,73*
€ 184,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,87*
€ 175,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 134,41*
€ 159,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.