Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 25-35mm MS Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 25-35mm MS Rolle
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 25-35mm MS Rolle
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 25-35mm MS Rolle
Artikel-Nr.:
     353-124975
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002255
EAN/GTIN:
     5412488318426
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Nomapack® U Multishape 25-35mm MS Rolle

Schaumpolster des Typs „U-Multishape“ eignen sich dank keilförmiger Aussparungen zwischen den Gliedern besonders für empfindliche und ungradlinige Produkte. Mit Multishape-Polstern können sowohl rechte Winkel als auch Rundungen mit einer Polsterstange geschützt werden.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • hohe Flexibilität durch V-Gehrungsschnitt
  • passt sich ideal jeglichem Radius und Winkel an
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • 150 Meter auf einer Rolle
  • Farbe: standard blau
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 35 +/- 2 mm, Nutöffnung C: 20 +/- 4 mm,
Bodenstärke B: 10 +/- 1 mm, Höhe D: 38 +/- 2 mm,
Gliedlänge E: 170 +/- 10 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
150 Meter pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,57994* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,25*
€ 218,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 178,25*
€ 212,12
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 137,38*
€ 163,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,19*
€ 134,70
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 101,81*
€ 121,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,22*
€ 118,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,99*
€ 103,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.