Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 15-25mm MS Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 15-25mm MS Rolle
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 15-25mm MS Rolle
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Multishape 15-25mm MS Rolle
Artikel-Nr.:
     353-131154
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002249
EAN/GTIN:
     5412488319034
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Nomapack® U Multishape 15-25mm MS Rolle

Schaumpolster des Typs „U-Multishape“ eignen sich dank keilförmiger Aussparungen zwischen den Gliedern besonders für empfindliche und ungradlinige Produkte. Mit Multishape-Polstern können sowohl rechte Winkel als auch Rundungen mit einer Polsterstange geschützt werden.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • hohe Flexibilität durch V-Gehrungsschnitt
  • passt sich ideal jeglichem Radius und Winkel an
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • 250 Meter auf einer Rolle
  • Farbe: standard blau
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 24 +/- 2 mm, Nutöffnung C: 10 +/- 3 mm,
Bodenstärke B: 8 +/- 1 mm, Höhe D: 34 +/- 2 mm,
Gliedlänge E:
170 +/- 10 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
250 Meter pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumpolsterprofil, packschaum rolle, packschaum, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 148,27*
€ 182,53*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 149,06*
€ 182,53*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 194,48*
Lager 353
4 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 194,73*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 194,73*
€ 231,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,18*
€ 226,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 148,75*
€ 177,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,84*
€ 147,37
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 112,70*
€ 134,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,44*
€ 130,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,56*
€ 117,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,39424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.