Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3694
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651049
EAN/GTIN:
     4251684738246
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
10.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 9,1625* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.