Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip DC-DC-Schaltregler Abwärtsregler 1-Kanal 200 kHz SOIC 8-Pin Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770707
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4680-3.3YM
EAN/GTIN:
     5059045520870
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung min. = 1,23 V
Ausgangsspannung max. = 3,3 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 34 V
Ausgangsstrom max. = 1.3A
Wandler-Typ = Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Schaltregler = Ja

Der MIC4680 SuperSwitcher™ ist ein einfach zu bedienender Abwärts-Schaltspannungsregler mit fester oder einstellbarer Ausgangsspannung. Der 200-kHz-MIC4680 erreicht bis zu 1,3 A Dauerausgangsstrom über einen weiten Eingangsbereich in einem 8-poligen SOIC.SOIC-8 Gehäuse mit bis zu 1,3 A AusgangsstromKomplett oberflächenmontierbare LösungenNur 4 externe Komponenten erforderlichFester 200-kHz-Betrieb3,3 V, 5 V und einstellbare AusgangsversionenIntern kompensiert mit schnellem EinschwingverhaltenSOIC-8 Gehäuse mit bis zu 1,3 A AusgangsstromKomplett oberflächenmontierbare LösungenNur 4 externe Komponenten erforderlichFester 200-kHz-Betrieb3,3 V, 5 V und einstellbare AusgangsversionenIntern kompensiert mit schnellem EinschwingverhaltenGroßer Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 34 VWeniger als 2 μA typischer AbschaltstromWirkungsgrad bis 90 %thermische AbschaltungÜberstromschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
1,23 V
Ausgangsspannung max.:
3,3 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
34 V
Ausgangsstrom max.:
1.3A
Wandler-Typ:
Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Schaltregler:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1770707, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Microchip, MIC468033YM, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.