Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler (Buck), einstellbar, 9.5V-95Vin, 2.5V-85Vout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121589
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5009MM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 85 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 9.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 95 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • Schaltfrequenz: 600 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Ausgangsspannung, min.: 2.5 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: VSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM5009MM/NOPB, 3121589, 312-1589
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,45*
    € 3,03*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,19*
    € 5,03*
    Lager 139
    899
    1
    € 14,99*
    ab € 1,72*
    € 5,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.