Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedin...
Metall Klappdeckel fur Installationsdose R02 Alt Kupfer.Metall Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschied...
10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose zur Installation für alle Schalungsarten mit Dosen-Rückteil für Stützelement, Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71mm, mit vollisolierten Leitungs...
Plattendeckendose 1247-01Plattendecken-Dose für nachträglichen Einbau 100 mm (1247-01). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die D...
KOPOS KEZ KB Isolier-Installationsdose (B x H x T) 120 x 120 x 200 mm 1 St. Wärmedämmungsdose Zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 50 - 200 mm. Vermeidet Bil...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKEI 2, Alternative (Alias)=930647106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=1,...
Geeignet zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden mit einer Stärke von 50 - 300 mm. Hierdurch wird eine Bildung von Wärmebrücken vermieden. Features: Robuste Konstruktion Lieferumfang...
Metall Tubus Deckel fur Installationsdose R02 Alt Kupfer.Metalldeckel mit integriertem Wendetubus fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschut...