Abmessungen L x B x H = 94 x 65 x 57mm Material = Polycarbonat Länge = 94mm Breite = 65mm Höhe = 57mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau Anzahl der Wege = 6 Serie = TK PC Halogenfreie Gehäuse, IP66. Ein...
Abmessungen L x B x H = 300 x 150 x 120mm Material = Stahl Länge = 300mm Breite = 150mm Höhe = 120mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau DIN-Schiene oder Montageplatte nicht im Lieferumfang enthalten. Ab...
Abmessungen L x B x H = 300 x 200 x 120mm Material = Stahl Länge = 300mm Breite = 200mm Höhe = 120mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau DIN-Schiene oder Montageplatte nicht im Lieferumfang enthalten. Ab...
Abmessungen L x B x H = 300 x 300 x 120mm Material = Stahl Länge = 300mm Breite = 300mm Höhe = 120mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau DIN-Schiene oder Montageplatte nicht im Lieferumfang enthalten. Ab...
Abmessungen L x B x H = 400 x 200 x 80mm Material = Stahl Länge = 400mm Breite = 200mm Höhe = 80mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau DIN-Schiene oder Montageplatte nicht im Lieferumfang enthalten. Abge...
Abmessungen L x B x H = 94 x 94 x 57mm Material = Polycarbonat Länge = 94mm Breite = 94mm Höhe = 57mm Schutzart = IP66 Farbe = Grau Anzahl der Wege = 7 Serie = TK PC Halogenfreie Gehäuse, IP66. Ein...
10er Pack Gerätedose, ECON Iso+, Ø 68, H 55 auch für die nachträgliche Installation in Holzfaser-Dämmplatten mit 2 Geräteschrauben selbstdichdende Einführungsmembrane Ø 11,5 mm und M20 für Isoliers...
zur Wandmontage. Farbe: weiß, mit vergoldeten Kontakten. Doppelt geschirmte, hochflexible OFC-Kabelpeitsche mit 2 HDMI-Kupplungen. Abmessungen: 85 x 85 x 10 mm.