Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit innenliegendem Dämmstoffbildner Zum Einbau in Brandschutzwände der Klasse EI30-EI120. Features: Luftdicht Effiziente Verarbeitung und Handhabung Hö...
10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis NG16 und DIN EN-Rohre Ø20mm, seitliche Klemmräume, Feuerbeständigkeit 650°C mit 4 Schraublöchern, 110x71x45...
Kunststoff Klappdeckel fur Installationsdose R02 tiefschwarz.Kunststoff Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in un...
Schalterdose Die Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. Die Schalte...
Kaiser Elektro 1159-61 Teleskop-Gerätedose (B x H x T) 70 x 68 x 50 mm 1 St. Teleskop-Gerätedose Für Isolierstärken von 80 bis 200 mm Mit Geräteschrauben Zur sicheren Befestigung von UP-Geräten auf...
Einbau-Gerätedose, Typ=PX0714/4/15/28, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm, Art des Schalter...