Einbau-Gerätedose C13, Typ=6600.3100, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Lötleisten, Art des Schalters=Keiner, Ausgang...
zur Trennung von Kleinspannung und 230 V-Dosen bei Kombinationen Normkombinationsabstand erweitert sich von 71 auf 91 mm passend für Schalterdosen mit Tunnelstutzen (nicht für Kaiser Schalterdosen ...
Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig und halogenfrei, Universaldose für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, halogenfrei, Bohrloch Ø 68mm, 50mm tief, mit angespritzten,...
Abmessungen L x B x H = 75 x 75 x 48mm Material = Thermoplast Länge = 65mm Breite = 65mm Höhe = 48mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. E...
• 230V / 50 Hz • max. Schaltleistung: 2.300W (ohmsch): 300W (induktiv) • Überlastschutz • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Au...
Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel.Bodensteckdose Kunststoff Klappdeckel schwarz nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Montageset, mit Teppic...
UP-PLUS Unterputz-Installation UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführu...
10er Pack Schalterdose, tief Ø 60 mm, Tiefe 60 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme. 20 und 25 mm Ø 60 mm, Tiefe 60 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme. 20 und 25 mm Rohreinführung.
KRAMER KT-107-INWB - Unterputzdose für Touchpanel KT-107 Serie - in silber Unterputzdose zur Instalation von Touchpanels der KT-107 Serie in einer Betonwand Material: Stahl Maße: 200 x 155 x 60 mm ...