| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y108762 Herst.-Nr.: 9268-94 EAN/GTIN: 4013456545915 |
| |
|
| | |
| Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. Features: Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten Weitere Informationen: | | Tiefe: | 75 mm | Höhe: | 122 mm | Breite: | 71 mm | Produkt-Art: | Gerätedose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, unterputzdose kaiser 68 mm, kaiser geräteschraube, geräteschrauben, Kaiser Elektro, Verteilerdose, Klemmdose |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,44998* | € 8,87998* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,74* | € 9,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,7607* | € 9,3107* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|