Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber.Bodensteckdose mit Metalldeckel und integrierten Wendetubus silber nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Mont...
10er Pack J.V.K. Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände EI90 mit Plattenstärke 25-40mm, mit eingesetzten Schrauben, vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen, 2 Leitungseinf...
Schalterdose Die Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. Die Schalte...
Unterputzdose ReMo #26680025Die ReMo UP-Dose ist eine luftdichte Unterputzdose, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird die ReMo UP-Dose speziell für die Kunststoff-Wellrohre FFKu-ReMo click un...
Produktinformation Geraetedose und Geraete-Verbindungsdose Geraeteschrauben-Abstand 60 mm VDE-geprueft Flammwidrigkeit 650 oC nach VDE 0606 Beruehrungsschutz IP 2X Masse nach DIN verdrehungssicher,...
Kaiser 1555-41 Geräte-Verbindungsdose (Ø x T) 60 mm x 66 mm 250 St. Unterputz Geräte-Verbindungsdose 250er-Set UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutz...
Einbau-Gerätedose, Typ=6600.4325.21, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des ...