Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7500042 Installationsdose winddicht, halogenfrei (Ø x T) 68mm x 50mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C077931
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7500042
EAN/GTIN:
     4034338922396
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Gerätedose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, mit innenliegendem Dämmstoffbildner
Zum Einbau in Brandschutzwände der Klasse EI30-EI120.
Features:
Luftdicht
Effiziente Verarbeitung und Handhabung
Höchste Brandschutzanforderungen
Lieferumfang:
10 Brandschutzhohlwanddosen
Weitere Informationen:
Ø:
68 mm
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
50 mm
Besonderheiten:
winddicht + halogenfrei
Montageart:
Unterputz
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produkt-Art:
Installationsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 8,35*
2 Tage
220
10
€ 5,90*
ab € 7,8154*
€ 9,9254*
4 Tage
830
100
Frei Haus
ab € 8,679*
€ 10,379*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,962*
4 Tage
400
10
€ 6,45*
ab € 8,68*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,962*
€ 13,04478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,362*
€ 12,33078
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9920007
ab € 2,57*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9920024
ab € 0,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.