| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2170712 Herst.-Nr.: 30132-0011 EAN/GTIN: 4059795000074 |
| |
|
| | |
| Schalterdose Die Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. Die Schalterdose besteht aus Kunststoff und wird bei der Neubau-Rohinstallation in die noch zu verputzende Wand eingegipst, oder bei Feuchträumen mit Schnellzement einzementiert. Die Dose besitzt außerdem zwei Löcher, um den Einsatz statt mit den üblichen Krallen über Geräteschrauben zu befestigen. Sie kann zur waagrechten oder auch zur senkrechten Installation verwendet werden. Soll eine mehrfache Installation erstellt werden, so lassen sich die Dosen ganz bequem aneinanderreihen, bzw. zusammenstecken. So wird auch der genormte Abstand hierfür gewährleistet. Die Schalterdose verfügt zudem über vorgeprägte Ausbrüche zur einfachen Leitungseinführung. - Art: Hohlwanddose, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: schwarz, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP20 1 Stück Ausführung flach Menge 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,01924 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |