Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1556-04 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1556-04 Elektrische Anschlussbox
Kaiser 1556-04 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74347992
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1556-04
EAN/GTIN:
     4013456359017
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
UP-PLUS Unterputz-Installation

UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
66 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Anzahl von Schrauben
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43661*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8898*
€ 1,05886
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74661*
€ 0,88847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61661*
€ 0,73377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58661*
€ 0,69807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51661*
€ 0,61477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50661*
€ 0,60287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43661*
€ 0,51957
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1159-36
ab € 4,5201*
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,7321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.